LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ

LEDライトユニット形非常用照明器具 20形 直付形 トラフタイプ 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能

仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.2(器具本体のみ) 取付直付形 20形 タイプトラフタイプ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 電池(別売)4H15DB(Ni-MH) 光源寿命40000時間 認定番号(型式)3AE-1077 光色昼白色(5000K) 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 出力タイプ非常時LED出力:一般出力タイプ 内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。

※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。

※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00728065 MY-LH208230C/N AHTN (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU23023N AHTN 7.4※200V時 106.7※200V時 一般タイプ 800 FLR20形×1灯器具相当
69,700
 
 
取扱い終了

返品不可
00728081 MY-LH215230C/N AHTN (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU21523N AHTN 12.8※200V時 123.4※200V時 一般タイプ 1600 FLR16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具
73,700
 
 
取扱い終了

返品不可
00728090 MY-LH230230C/N AHTN (器具本体)EL-LH-LH20700C、(ライトユニット)EL-LU23023N AHTN 23※200V時 137.8※200V時 一般タイプ 3200 FLR16形×2灯器具 高出力相当
77,700
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00728065 MY-LH208230C/N AHTN 60636908 MY-LH208430C/N AHTN MY-LH208430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 20形 【受注生産品】 三菱電機 60636908 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 20形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728081 MY-LH215230C/N AHTN 60636899 MY-LH215430C/N AHTN MY-LH215430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 20形 【受注生産品】 三菱電機 60636899 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 20形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 28,980 税込31,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00728090 MY-LH230230C/N AHTN 60636890 MY-LH230430C/N AHTN MY-LH230430C/N AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ  非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 20形 【受注生産品】 三菱電機 60636890 LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 非常用照明器具 電池内蔵形 直付形 トラフタイプ 20形 【受注生産品】 三菱電機 1セット 30,980 税込34,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする