LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 直付形 逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能

仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売部品) 種別非常用照明器具 質量(kg)1.6(器具本体のみ) 取付直付形 40形 タイプ逆富士タイプ 150幅 リニューアルサイズ 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。

※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。

※器具管送り配線は、天井裏に電源線・信号線を戻して配線してください。

※器具内送りはできません。
お気に入りに追加
33件中 1~33件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
セット内容
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00728510 MY-VK420332C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN 15.2※200V時 (別売)4H15DB(Ni-MH) 130.2※200V時 (型式)3AE-1077
77,000
27,980
30,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728519 MY-VK425332C/L AHTN (器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN 18.3※200V時 (別売)4H15DB(Ni-MH) 120.7※200V時 (型式)3AE-1077
78,500
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728528 MY-VK430332C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU43033N AHTN 22.6※200V時 (別売)4H15DB(Ni-MH) 140.2※200V時 (型式)3AE-1077
79,000
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728537 MY-VK440332C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44033N AHTN 26.5※200V時 (別売)4H15DB(Ni-MH) 149.4※200V時 (型式)3AE-1077
80,800
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728546 MY-VK440332C/W AHTN (器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU44033W AHTN 26.5※200V時 (別売)4H15DB(Ni-MH) 136.6※200V時 (型式)3AE-1077
80,800
28,980
31,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728555 MY-VK450332C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN 34.1※200V時 (別売)4H15DB(Ni-MH) 151※200V時 (型式)3AE-1077
84,300
30,980
34,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728571 MY-VK470332C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN 44.6※200V時 (別売)4H15DB(Ni-MH) 153.1※200V時 (型式)3AE-1077
88,300
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728580 MY-VK470302C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VK41501C、(ライトユニット)EL-LU47030N AHTN 38.3※200V時 (別売)4H15DB(Ni-MH) 178.3※200V時 (型式)3AE-1077
92,300
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728589 MY-VH420332C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN 15.6※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 126.9※200V時 (型式)3AE-1078
86,500
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728607 MY-VH425332C/L AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN 18.7※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 118.1※200V時 (型式)3AE-1078
88,000
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728616 MY-VH425332C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42533N AHTN 18.7※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 132.6※200V時 (型式)3AE-1078
88,000
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728625 MY-VH425332C/W AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42533W AHTN 18.7※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 125.1※200V時 (型式)3AE-1078
88,000
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728641 MY-VH430332C/L AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43033L AHTN 23※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 116※200V時 (型式)3AE-1078
88,500
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728650 MY-VH430332C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43033N AHTN 23※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 137.8※200V時 (型式)3AE-1078
88,500
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728659 MY-VH430332C/W AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43033W AHTN 23※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 122.6※200V時 (型式)3AE-1078
88,500
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728686 MY-VH440332C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44033N AHTN 26.9※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 147.2※200V時 (型式)3AE-1078
90,300
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728695 MY-VH440332C/W AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44033W AHTN 26.9※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 134.5※200V時 (型式)3AE-1078
90,300
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728729 MY-VH450332C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN 34.5※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 149.2※200V時 (型式)3AE-1078
93,800
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728738 MY-VH450332C/W AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45033W AHTN 34.5※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 136.8※200V時 (型式)3AE-1078
93,800
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728747 MY-VH450332C/WW AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45033WW AHTN 34.5※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 136.8※200V時 (型式)3AE-1078
93,800
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728756 MY-VH470332C/D AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47033D AHTN 45※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 146.2※200V時 (型式)3AE-1078
97,800
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728765 MY-VH470332C/L AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47033L AHTN 45※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 133.7※200V時 (型式)3AE-1078
97,800
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728781 MY-VH470332C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN 45※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 151.7※200V時 (型式)3AE-1078
97,800
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728808 MY-VH450302C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45030N AHTN 28.5※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 177.1※200V時 (型式)3AE-1078
97,800
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728826 MY-VH470302C/N AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47030N AHTN 38.7※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 176.4※200V時 (型式)3AE-1078
101,800
36,980
40,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00728598 MY-VH420332C/W AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU42033W AHTN 15.6※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 116.6※200V時 (型式)3AE-1078
86,500
 
 
取扱い終了

返品不可
00728668 MY-VH430332C/WW AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU43033WW AHTN 23※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 119.5※200V時 (型式)3AE-1078
88,500
 
 
取扱い終了

返品不可
00728677 MY-VH440332C/D AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU44033D AHTN 26.9※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 141.2※200V時 (型式)3AE-1078
90,300
 
 
取扱い終了

返品不可
00728711 MY-VH450332C/D AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45033D AHTN 34.5※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 143.4※200V時 (型式)3AE-1078
93,800
 
 
取扱い終了

返品不可
00728720 MY-VH450332C/L AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45033L AHTN 34.5※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 131.3※200V時 (型式)3AE-1078
93,800
 
 
取扱い終了

返品不可
00728790 MY-VH470332C/WW AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU47033WW AHTN 45※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 139.3※200V時 (型式)3AE-1078
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
00728799 MY-VH450302C/D AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45030D AHTN 28.5※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 169.1※200V時 (型式)3AE-1078
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
00728817 MY-VH450302C/W AHTN (器具本体)EL-LH-VH41501C、(ライトユニット)EL-LU45030W AHTN 28.5※200V時 (別売)7H15DB(Ni-MH) 162.8※200V時 (型式)3AE-1078
97,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする