LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 220幅

LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機 LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 220幅 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能

仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85% 適合(自己点検リモコン)RZB03(別売) 種別非常用照明器具 取付埋込形 40形 タイプ220幅 定格固定出力・段調光機能付 定格電圧(V)AC100~242 本体鋼板 白色仕上(白色塗装) 平均演色評価数(Ra)Ra85 光源寿命40000時間 非常灯評定番号LALE-022 埋込穴(Φmm)220×1235 耐震性(クラス)S2 ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵 内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。

※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。

※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
セット内容
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00729910 MY-BK420333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN 2.9(器具本体のみ) 15.2(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)126.3※200V時
83,200
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00729928 MY-BK425333C/L AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN 2.9(器具本体のみ) 18.3(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)116.9※200V時
84,700
30,980
34,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00729937 MY-BK425333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42533N AHTN 2.9(器具本体のみ) 18.3(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)131.1※200V時
84,700
30,980
34,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00729946 MY-BK430333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU43033N AHTN 2.9(器具本体のみ) 22.6(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)135.8※200V時
85,200
30,980
34,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00729955 MY-BK440333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU44033N AHTN 2.9(器具本体のみ) 26.5(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)144.5※200V時
87,000
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00729971 MY-BK440333C/W AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU44033W AHTN 2.9(器具本体のみ) 26.5(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)132.4※200V時
87,000
31,980
35,178 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00729989 MY-BK450333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN 2.9(器具本体のみ) 34.1(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)146※200V時
90,500
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00729998 MY-BK450333C/W AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU45033W AHTN 2.9(器具本体のみ) 34.1(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)134※200V時
90,500
32,980
36,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00730007 MY-BK470333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN 2.9(器具本体のみ) 44.6(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)148.2※200V時
94,500
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00730016 MY-BK450303C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU45030N AHTN 2.9(器具本体のみ) 28.1(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)174※200V時
94,500
33,980
37,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00730025 MY-BK470303C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU47030N AHTN 2.9(器具本体のみ) 38.3(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)172.5※200V時
98,500
35,980
39,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00729919 MY-BK420333C/W AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU42033W AHTN 2.9(器具本体のみ) 15.2(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)115.7※200V時
83,200
 
 
取扱い終了

返品不可
00729980 MY-BK450333C/L AHTN (器具本体)EL-LH-BK42200C、(ライトユニット)EL-LU45033L AHTN 2.9(器具本体のみ) 34.1(※200V時) (別売)4H15DB(Ni-MH) (固有)128.7※200V時
90,500
 
 
取扱い終了

返品不可
00730041 MY-BH420333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42033N AHTN 2.8(器具本体のみ) 15.6(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)123※200V時
92,800
 
 
取扱い終了

返品不可
00730050 MY-BH420333C/W AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42033W AHTN 2.8(器具本体のみ) 15.6(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)112.8※200V時
92,800
 
 
取扱い終了

返品不可
00730059 MY-BH425333C/L AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42533L AHTN 2.8(器具本体のみ) 18.7(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)114.4※200V時
94,300
 
 
取扱い終了

返品不可
00730068 MY-BH425333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU42533N AHTN 2.8(器具本体のみ) 18.7(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)128.3※200V時
94,300
 
 
取扱い終了

返品不可
00730077 MY-BH430333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU43033N AHTN 2.8(器具本体のみ) 23(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)133.4※200V時
94,800
 
 
取扱い終了

返品不可
00730086 MY-BH440333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU44033N AHTN 2.8(器具本体のみ) 26.9(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)142.3※200V時
96,600
 
 
取扱い終了

返品不可
00730095 MY-BH440333C/W AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU44033W AHTN 2.8(器具本体のみ) 26.9(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)130.4※200V時
96,600
 
 
取扱い終了

返品不可
00730111 MY-BH450333C/L AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45033L AHTN 2.8(器具本体のみ) 34.5(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)127.2※200V時
100,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00730120 MY-BH450333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45033N AHTN 2.8(器具本体のみ) 34.5(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)144.3※200V時
100,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00730129 MY-BH450333C/W AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45033W AHTN 2.8(器具本体のみ) 34.5(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)132.4※200V時
100,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00730138 MY-BH470333C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47033N AHTN 2.8(器具本体のみ) 45(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)146.8※200V時
104,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00730147 MY-BH450303C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU45030N AHTN 2.8(器具本体のみ) 28.5(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)171.5※200V時
104,100
 
 
取扱い終了

返品不可
00730156 MY-BH470303C/N AHTN (器具本体)EL-LH-BH42200C、(ライトユニット)EL-LU47030N AHTN 2.8(器具本体のみ) 38.7(※200V時) (別売)7H15DB(Ni-MH) (固有)170.8※200V時
108,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする