LEDライトユニット形非常用照明器具 40形 埋込形 190幅
LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ
非常光源にもLEDを搭載したMyシリーズ非常用照明器具は、既設蛍光灯器具からのリニューアルに最適です。
リモコン自己点検機能対応
工具不要で電池交換が可能
仕様平常時LEDライトユニット点灯・非常時本体組込LED点灯、30分間定格形、階段有路誘導灯兼用形、リモコン自己点灯機能、光束維持率:85%
適合(自己点検リモコン)RZB03(別売)
種別非常用照明器具
取付埋込形
形40形
タイプ190幅
定格固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)AC100~242
本体鋼板 白色仕上(白色塗装)
平均演色評価数(Ra)Ra85
光源寿命40000時間
非常灯評定番号LALE-022
埋込穴(Φmm)190×1257
耐震性(クラス)S2
ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵
内容量1セット
注意
※断熱施工では使用できません。※
※必ず適合のライトユニットと組合わせてご使用ください。
※
※Myシリーズ非常用照明器具は信号調光機能、DALIシステム通信機能には対応しておりません。
非常灯 の新着商品

