曜日別特売

CONNECTED LIGHTING専用コントローラー

CONNECTED LIGHTING専用コントローラー - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用コントローラー - ODELIC(オーデリック)CONNECTED LIGHTING専用コントローラー - ODELIC(オーデリック)

CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
手元であかりをコントロール

付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー寸法(mm)154×245×8.2質量(g)460種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。)ディスプレイ10.3インチOSAndroid 12BluetoothBluetooth 5.0内容量1台
注意
※壁スイッチは必ず設置してください。

※CONNECTED LIGHTING for HOME専用アプリケーションおよびアプリケーション専用取扱説明書はタブレットにインストールされています。

※アプリケーションは常に快適に安心してご利用頂くため、アプリケーション専用取扱説明書に基づき最新バージョンへのアップデートをお願いします。(アップデートはインターネット環境が必要です。)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00700300RC913
オープン
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする