THULE アイボルトキット
THULEのアイボルトキット、TH611340です。
荷物をCaprockに固定するためのアイボルト4個、ラチェットベルト2本のセットです。
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※Tトラック幅20 mmのキャリアバーに対応します 。※こちらのThule製品は日本正規輸入品ですので最長5年保証が適用されますが、ベースキャリア、アタッチメントともにThule製であることが条件となります。他社製のベースキャリアに装着された場合は保証適用外ですのでご注意ください。
※Thule製品には保証書は添付されておりません。お買い上げ明細書および「保証書入れ」が保証の証明となりますので大切に保管してください。
カー用品 の新着商品
カテゴリ









![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425586-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅100mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425577-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン調プロテクションテープ 幅50mm ブラック 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425559-260831-02.jpg)
![艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品] 艶ありカーボン長プロテクションテープ 幅50mm クリア 5本 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03425568-260831-02.jpg)








![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)
