曜日別特売

緊急脱出ハンマー

緊急脱出ハンマー - センター商事緊急脱出ハンマー - センター商事緊急脱出ハンマー - センター商事緊急脱出ハンマー - センター商事緊急脱出ハンマー - センター商事緊急脱出ハンマー - センター商事緊急脱出ハンマー - センター商事緊急脱出ハンマー - センター商事

安全にガラスを割れる脱出用ハンマー
車両水没や交通事故などの非常時に!
シートベルトカッター付

材質
本体・台座:ABS樹脂、ハンマー・カッター部:ステンレス鋼
質量(g)
本体質量:104、台座含む:142
寸法(cm)
本体:17.5×6.3、台座:19×7.36
内容量
1個
注意
※反射板付
※刃に直接触れにくい安全設計
※ロングハンドル
※保管用台座付
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04943771K-253RD
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
04943780K-253GR
オープン
¥899
¥989(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする