KO460 緊急脱出ハンマー
握って叩くハンマー式:グリップを握り、ガラス破砕用の先端で自動車用強化ガラスを叩いて破砕します。
シートベルトカッター一体型:ハンドル端部にカッターを備え、シートベルトの切断に対応します。
電源・電池不要:ガラス破砕とシートベルト切断は、どちらも手動で行えます。
凹凸付きグリップ:持ち手に凹凸を設け、握りやすさに配慮しています。
専用ホルダー付き:ハンマー本体を収めるホルダーが付属しています。
- 用途
- 車両が水没したとき:豪雨や道路冠水などによる浸水で、ドアや窓を通常の操作で開けられない場合。衝突事故で閉じ込められたとき:衝突によりドアが変形するなど、車外へ脱出できない場合。車両が横転したとき:車両の横転により、通常の方法では車外へ脱出できない場合。シートベルトが外せないとき:事故などによりシートベルトがロックし、通常の操作では外せない場合。
- セット内容
- 本体・ホルダー
- 使用方法
- 【ハンマーの取り出し方】グリップ部分を引き起こして引っ張ると、ホルダーから外れます。【強化ガラスを破砕】ハンマーヘッドの尖った部分でサイドガラスの隅を叩くとガラスが割れます。【シートベルトを切断】シートベルトをシートベルトカッターのスリットに差し込んで、本体を矢印の方向に引くとシートベルトが切れます。
- 材質
- 本体、ホルダー: ABS / ガラス破砕突起部:タングステン鋼 / カッター刃 :ステンレス鋼
注意
※本製品は、事故・水没時の車外脱出をサポートするための緊急用具です。車両の仕様、ガラスの種類、事故の状況などにより使用できない場合があり、車外への脱出を保証するものではありません。※本製品は自動車用強化ガラス専用です。フロントガラス、リアガラス、合わせガラス及びウィンドウフィルムを貼り付けたガラスには使用できません。一部のサイドガラス・リアガラスにも合わせガラスが採用されています。あらかじめ自動車メーカーまたは販売店にご確認ください。
※ガラス破砕時は、顔や手をガラスから離し、飛散する破片によるけがに十分注意してください。
※シートベルト着用時にも手が届き、運転操作やエアバッグの作動を妨げない場所に、走行中に移動しないよう安全に固定または収納して常備してください。
※自動車の運転や操作の妨げになる場所に設置しないでください。事故の原因になります。
※エアバッグの作動の妨げとなる場所には設置しないでください。
※カッター部のスリットに指を入れたり、刃に直接触れたりしないでください。
※本来の用途以外には使用しないでください。分解・改造をしないでください。
※絶対に人体やペットに向けて使用しないでください。
※運転者を含む乗車するすべての方が本書を読み、正しく使用できるようにしてください。
※緊急時以外は使用しないでください。不用意に使用するとけがや車両・車内設備の破損につながるおそれがあります。
※シートベルトカッターおよびハンマーヘッドは、保管状態によっては錆びることがあります。定期的に点検し、異常がないことを確認してください。
※乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って使用すると、けがをするおそれがあります。
※直射日光が長時間当たる場所、ヒーターの吹出口付近、著しく高温・多湿になる場所を避けて保管してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥2,000/税込¥2,200 |
カー用品 の新着商品
カテゴリ















![RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER2(レスキューハンマー2) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07359778-261113-02.jpg)




![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)













