BRAIN 車用緊急脱出用ハンマー(ホルダー付/反射材付)
国土交通省が、脱出ハンマーの準備を推奨:いざというときのために、緊急脱出用ハンマーを備え付けましょう!
緊急脱出用ハンマーは、水没時や交通事故等で閉じ込められたときに、緊急脱出をする際に有用です。いざというときのために、緊急脱出用ハンマーを自動車に備え付け、取扱説明書などであらかじめ使用方法を確認しておきましょう。
非常事態!窓ガラスを割る!ベルトを切る!
災害時、豪雨時、事故時、緊急時に備えて安心。
【緊急脱出】鋭利ヘッドでサイドウィンドウを内側から破砕。
【割る&切る】ハンマー+カッター一体型でシートベルトも迅速カット。
【握りやすい】波状グリップで滑りにくく、少ない力で扱いやすい。
【軽量小型】場所を取らず車載しやすいコンパクト設計。
反射材付き。ホルダー付き。
フロントガラスは、フィルムを挟んだサンドウィッチ構造(合わせガラス)で割れにくいため、サイドガラスに使用してください。(一部の車種では、全てのガラスが合わせガラスのため、割れにくくなっています。事前にご確認ください。)
サイドガラスが合わせガラスではなくても、ウィンドウフィルムを貼り付けたガラスには使用できません。(割れませんのでご確認ください。)
- 用途
- 車内に閉じ込められた緊急時の脱出に
- セット内容
- ハンマー×1個、ホルダー×1個
- 材質
- ABS、鋼、鉄
- 寸法(mm)
- 約65×173
- 質量(g)
- 約104
- 内容量
- 1個
注意
※フロントガラスは、フィルムを挟んだサンドウィッチ構造(合わせガラス)で割れにくいため、サイドガラスに使用してください。(一部の車種では、全てのガラスが合わせガラスのため、割れにくくなっています。事前にご確認ください。)※サイドガラスが合わせガラスではなくても、ウィンドウフィルムを貼り付けたガラスには使用できません。(割れませんのでご確認ください。)
※ホルダー取付用のネジは付属しておりません。
カー用品 の新着商品
カテゴリ



















![RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品] RESCUE HAMMER(レスキューハンマー) BRIDGE[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05293089-260929-02.jpg)














