Meltec(大自工業)
タイヤゲージ エアチャックガン
こんなお得な商品も!
タイヤゲージ エアーチャックガン式
モノタロウ
¥
1,698
税込
¥
1,868
(263)
タイヤの空気圧の計測・調節に!
エアーコンプレッサー用チャックガン
減圧機能・加圧機能
ロック付きクリップチャック
最大計測値/1200kPa
材質
本体/スチール、ゲージ/アルミニウム+AS、プロテクトラバー/合成ゴム
質量(g)
約300
ホース長さ(mm)
約300
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100x240x30 (ホース部除く)
内容量
1個
注意
※本製品を分解、改造しないでください。
※本製品は防水防滴仕様ではありません。雨・雪・水分等がかからない所で使用・保管してください。
※最大計測値を超える圧力の計測はしないでください。故障の原因になります。
※本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。破損や計測値の誤差が生じる恐れがあります。
※本製品の清掃にパーツクリーナーや有機溶剤等を使わないでください。ゲージのカバーが曇ったり変形する恐れがあります。
※本製品の計測値誤差は±14kPaです。
※1200kPaを超えて加圧・計測すると、本製品の破損の原因となります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00780748
F-109
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください