曜日別特売

電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!
しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!

材質CCA長さ(m)3電圧(V)12/24内容量1セット(2本)
注意
※2本のブースターケーブル同士を接触させないでください。ブースターケーブルを故障車のバッテリーのマイナス端子に繋がないでください。作業は換気の良い場所で行ってください。火気厳禁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電流(A)
適合
電線仕様
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00832609HA-1100軽・普通車~2tトラック8.6sq3
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
00832618HA-2200軽・普通車~大型トラック/重機/船舶22sq3
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする