曜日別特売

ブラケット WS/WDモデル WS-27/WD-38

ブラケット WS/WDモデル WS-27/WD-38 - 三木プーリブラケット WS/WDモデル WS-27/WD-38 - 三木プーリ
適合【テンショナー】SE・RSE・NSE-27B90C52G57J25寸法A(mm)98寸法F(mm)21.5寸法D(mm)11.5寸法E(mm)65寸法B(mm)90寸法C(mm)52K12.5寸法J(mm)25寸法G(mm)57寸法K(mm)12.5寸法H2(mm)75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00828996WS-27/WD-38
5,600
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする