曜日別特売

ブラケット WS/WDモデル WS-15/WD-18

ブラケット WS/WDモデル WS-15/WD-18 - 三木プーリブラケット WS/WDモデル WS-15/WD-18 - 三木プーリ
適合【テンショナー】SE・RSE・NSE-15B55C32G34J12寸法A(mm)58寸法F(mm)13寸法D(mm)7寸法E(mm)40寸法B(mm)55寸法C(mm)32K7.5寸法J(mm)12寸法G(mm)34寸法K(mm)7.5寸法H2(mm)44内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00828987WS-15/WD-18
2,940
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする