三木プーリ
ブラケット WS/WDモデル WS-11/WD-15
適合
【テンショナー】SE・RSE-11
B
45
C
30
G
27
J
10
寸法A(mm)
46
寸法F(mm)
13
寸法D(mm)
7
寸法E(mm)
30
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
30
K
7.5
寸法J(mm)
10
寸法G(mm)
27
寸法K(mm)
7.5
寸法H2(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00828978
WS-11/WD-15
¥
2,120
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください