三木プーリ
ブラケット WS/WDモデル WS-45/WD-50
適合
【テンショナー】SE・RSE・NSE-45
B
140
C
66
G
80
J
40
寸法A(mm)
140
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
140
寸法C(mm)
66
K
20
寸法J(mm)
40
寸法G(mm)
80
寸法K(mm)
20
寸法H2(mm)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00829005
WS-45/WD-50
¥
9,340
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください