ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 670mV

ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 670mV ROHM

仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 670mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 3A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00854528 RB160VAM-60TR
オープン
2,398
2,638 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする