ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア

ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア ROHM

仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 40V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00852866 RB168L-40TFTE25
オープン
799
879 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする