ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の 30 V ショットキーバリアダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造があります。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(50個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~