Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3030, KPL-3015CGCK

Kingbright LED, 緑, 表面実装, 3030, KPL-3015CGCK KINGBRIGHT

仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: 3030 (1212)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 120 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 70 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 570 nm●寸法: 3×1.5×1.4mm●Kingbright SMTチップLED 3015 (1106)パッケージ. Kingbrightの3015ファミリは、標準の1106フットプリントのLEDグループです。 3015シリーズのLEDには、さまざまな色やレンズのタイプが用意されています。 3015ファミリに最適な用途には、バックライト、インジケータなどがあります。. 3015 LEDの特長: 標準1106パッケージ 寸法: 3×1.5 mm 低消費電力 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2000個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00857091 KPL-3015CGCK
オープン
49,980
54,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする