Kingbright LED, 緑, 表面実装, PLCC-2, KA-3528ZGCT
仕様●LED色: 緑●パッケージタイプ: PLCC 2●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 4.1 V●光度: 600 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 525 nm●寸法: 3.2×2.8×1.9mm●Kingbright SMTチップLED PLCC 3528パッケージ. KingbrightのこのチップLEDデバイスシリーズは、同じ3528フットプリントの標準PLCCパッケージに収められています。 単色のチップLED PLCCデバイスは、あらゆる表面実装(SMT)アセンブリ及びはんだ処理に適しています。 KingbrightのチップLED PLCC LEDは、バックライト用途に最適です。 このLEDは、耐湿性レベル4となっています。. PLCC 3528ファミリの特長: 標準PLCCパッケージ(2ピン及び4ピン) 3528の寸法: 3.5×2.8 mm さまざまな色を用意
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2000個)