仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 8 mm●実装タイプ: スルーホール実装●LED数: 1●順方向電圧: 2.5 V●光度: 100 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 30 °●レンズ形状: 砲弾型●主波長: 625 nm●寸法: 8mm●Kingbrightスルーホール丸型LEDシリーズ - 8 mm. Kingbrightの8 mm LEDファミリーは、ドーム型トップの8 mm丸型スルーホールパッケージです。 この大型LEDランプは、低消費電力、 高信頼性、高耐久性で、長寿命を実現します。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)