MECF Samtec 1.27ピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ

MECF Samtec 1.27ピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

仕様●接続方向: 垂直●オス/メス: メス●行数: 1●ピッチ: 1.27●実装タイプ: 表面実装●定格電流: 3.5A●シリーズ: MECF RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01824850 MECF-20-01-L-DV-WT
オープン
999
1,099 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする