Microchip MOSFETゲートドライバ 6 A TO-220 1 5-Pin ローサイド 非反転 スルーホール
仕様●ロジックタイプ: CMOS, TTL●出力電流: 6 A●供給電圧: 18V●ピン数: 5●パッケージタイプ: TO-220ns●出力数: 1●上昇時間: 60ns●トポロジー: ローサイド●ドライバ数: 1ns●極性: 非反転●実装タイプ: スルーホール●MIC4120及びMIC4129 MOSFETドライバは、丈夫で効率的で使いやすい製品です。MIC4129は反転ドライバ、MIC4120は非反転ドライバです。MIC4120及びMIC4129は、MIC4420及びMIC4429の改良版です。立ち上がり / 立ち下がり時間の整合(25 ns) 高ピーク出力電流: 6 A 広い動作範囲: 4.5 → 20 V CMOS構造 ラッチアップ保護: >200 mAの逆出力電流に対する耐性 最大5 Vの負のスイングに耐えるロジック入力 立ち上がり / 立ち下がり時間の整合(25 ns) 高ピーク出力電流: 6 A 広い動作範囲: 4.5 → 20 V 10000 pFの高容量負荷ドライブ 低遅延時間: 55 ns (標準) 2.4 VからVSへの電圧のロジック高入力 低等価入力容量: 6 pF (標準) 低供給電流: 450 μA (ロジック1入力時) 低出力インピーダンス: 2.5 Ω 出力電圧スイング: 接地又はVSから25 mV以内 露出した裏面パッドパッケージにより熱を低減 ePad SOIC-8L (θJA: 58 ℃/W) 3 mm x 3 mm MLFR-8L (θJA: 60 ℃/W)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(5個)