Microchip Nチャンネル MOSFET400 V 500 mA スルーホール パッケージTO-220 3 ピン

Microchip Nチャンネル MOSFET400 V 500 mA スルーホール パッケージTO-220 3 ピン MICROCHIP

仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 500 mA●最大ドレイン-ソース間電圧: 400 V●パッケージタイプ: TO-220●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 25 Ω●チャンネルモード: デプレッション型●最大ゲートしきい値電圧: 3.5V●最大パワー消費: 15 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●動作温度 Max: +150 ℃mm●動作温度 Min: -55 ℃mm●Supertex NチャンネルデプレッションモードMOSFETトランジスタ. Microchip社のSupertexシリーズNチャンネル減損モードDMOS FETトランジスタは、高破壊電圧、高入力インピーダンス、低入力静電容量、そして高速なスイッチング速度が求められる用途に最適です。. 特長. 高入力インピーダンス 低入力静電容量 高速なスイッチング速度 低オン抵抗 二次降伏なし 低い入力及び出力漏れ. 代表的用途. 常時オンスイッチ ソリッドステートリレー コンバータ リニアアンプ 定電流源 電源回路 電気通信 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01825008 DN2540N5-G
オープン
1,498
1,648 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする