曜日別特売

アルミ段差プレート 入口滑り止め

アルミ段差プレート 入口滑り止め - Ruedamannアルミ段差プレート 入口滑り止め - Ruedamannアルミ段差プレート 入口滑り止め - Ruedamannアルミ段差プレート 入口滑り止め - Ruedamannアルミ段差プレート 入口滑り止め - Ruedamannアルミ段差プレート 入口滑り止め - Ruedamannアルミ段差プレート 入口滑り止め - Ruedamannアルミ段差プレート 入口滑り止め - Ruedamann

表面にエメリーパッド付き、滑り止めの上でより美観であるアルミブリッジです。
裏面にも滑り止めパッドあり、使用時の安定性を確保、且つ使用中の異音を解消することもできます。
両端に黄色シートが貼っていて、暗いところでもスロープを見えます。ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。
様々なところ、室外内にも使用できます。ご購入前に使用箇所を確認ください。高すぎるところに使わないでください。

用途一般家庭、病院、養老院、ホテル、学校等の公共施設、百貨店、工場、レストラン、オフィス、小売ショップ材質アルミニウムブラック幅(mm)800耐荷重(kg)300対応ドアウエー、玄関に適用、敷居縁に置きます。様々なところ、室外内にも使用できます内容量1個
注意
※本製品は敷居スロープです。バイクに適用しません。
※製品に修理・改造をしないでください。
※破損、怪我する恐れがありますので、最大耐荷重300kgを超えないようにご注意ください。
※安全で障害物のない平らな地面に使用する場合のみ、耐荷重の300kgの重量を支えることができます。段差の長さにより適合なスロープを選択してください。最大使用高さを超えないでください。
※濡れた状態ではスロープが滑りやすくなる可能性があり、表面が濡れていると牽引力が低下する可能性がありますから、ご注意してください。スロープの表面が氷、雪、泥、落ち葉またはその他の物で覆われている場合、使用前に表面にある物を取り除き、表面を掃除する必要があります。
※破損等の異常が現れた場合は直ちに使用を中止してください。本製品の分解、取り付けは行わないでください。
※火や熱源のそばに置かないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用高さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
耐荷重(kg)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
01886775MR807-25-Y40以下2508003001.77
6,999
6,998
7,698(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
01886800MR807-30-Y50以下3008003002.1
8,999
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする