Murata Power Solutions DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, NCS12S1205C
仕様●出力電圧: 5V dc●入力電圧範囲: 9 → 36 V dc●定格電力: 12W●入力電圧公称: 12 V dc●出力電流: 2.4A●実装タイプ: スルーホール●分離式: あり●出力数: 1●パッケージ: DIP●絶縁電圧: 1.5kV dc●奥行き: 10mm●シリーズ: NCS12●ロードレギュレーション: 0.01●最低温度: -40℃●UL60950. ムラタ12 W DIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - NCS12シリーズ. ムラタのDC/DCコンバータ、PS NCS12シリーズには、入力範囲9 → 36 V及び18 → 75 Vに対して、シングル及びデュアル出力電圧があります。 この電圧コンバータは、標準的なピン配列の標準パッケージに入っています。 このDC/DCコンバータはEMIシールドを強化する金属ケースに収容し、さらに熱性能を高めるため密閉されています。 用途には、通信、バッテリ電源システム、プロセス制御、分散電源システムなどがあります。. 4:1ワイドレンジ電圧入力 動作温度範囲-40 ℃ → 85 ℃ 標準的な負荷調整: 0.05 %から 1.5 k V dc絶縁 3.3 V、5 V、12 V、15 V出力 UL94V-0パッケージ素材 電解コンデンサなし サーマルシャットダウン 電圧低下ロックアウト 電流フォールドバック
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個