LEMO
Lemo 同軸変換アダプタ NIM-CAMAC CD/N 549 - NIM-CAMAC CD/N 549 プラグ - ジャック, FTY.00.250.CTF
仕様
●アダプタタイプA: NIM-CAMAC CD/N 549●アダプタタイプB: NIM-CAMAC CD/N 549●オス/メス A: オス●オス/メス B: メス●インピーダンス: 50Ω●接続方向: ストレート●表面処理:コンタクト: ニッケルの上に金●長さ: 29.5mm●表面処理:本体: クロム●コンタクト材質: 真鍮, 青銅●00シリーズ同軸コネクタ用Yブランチ. ストレートプラグ入力1個とパラレル出力2個で構成されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02075319
FTY.00.250.CTF
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください