Murata 表面実装インダクタ, 4.7 μH, 3A, 5 x 5 x 2mm, LQH5BPN4R7NT0L
仕様●インダクタンス: 4.7 μH●最大直流電流: 3A●パッケージ/ケース: 2020●長さ: 5mm●奥行き: 5mm●高さ: 2mm●寸法: 5×5×2mm●シールド: あり●許容差: ±30%●最大直流抵抗: 58mΩ●シリーズ: LQH5BP_T0●コア材料: フェライト●最大自己共振周波数: 40MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所2020 LQH5BPシリーズSMDシールド付きインダクタ. LQH5BPシリーズは、電源ライン用の巻線構造SMDシールド付きインダクタです。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(500個)
電子部品(オンボード) の新着商品
