Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-4/20S-C

Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ DC LCD DMS-20LCD-4/20S-C MURATA(村田製作所)

仕様●電流タイプ: DC●表示桁数: 3.5●ディスプレイのタイプ: LCD●高さ: 22.4mm●幅: 35.1mm●シリーズ: DMS-20LCD-4/20 内容量1箱(12個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02072668 DMS-20LCD-4/20S-C
オープン
119,800
131,780 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする