MURATA(村田製作所) MURATA(村田製作所)の 制御機器 MURATA(村田製作所)の 電子部品(オンボード) MURATA(村田製作所)の 能動部品 Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED DMS-20PC-1-LM-C Murata 電圧測定用デジタルパネルメータ AC LED DMS-20PC-1-LM-C 注文コード 02074838 仕様●電流タイプ: AC●表示桁数: 3●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.4mm●幅: 35.1mm●シリーズ: DMS-20PC-1-LM 内容量1箱(12個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 DMS-20PC-1-LM-C 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02074838 DMS-20PC-1-LM-C オープン ¥129,800 ¥129,800 ¥142,780 (税込) 7日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 100W VISHAY 税込¥13,948~ ¥12,680~ マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E omron(オムロン) 税込¥340~ ¥309~ (9) Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS 税込¥703~ ¥639~ シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリック 税込¥7,698 ¥6,998 Apem ピエゾスイッチ (圧電スイッチ) APEM 税込¥3,298~ ¥2,998~ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥98 ¥89 バスケットへ AMP3コネクタ1pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタ2pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタのみ マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ COBソケット 新光電気 税込¥1,099~ ¥999~ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry Pi 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOL 税込¥4,948~ ¥4,498~ 基板 片面タイプ オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ 基板 片面タイプ オーム電機 税込¥153 ¥139 バスケットへ 基板 片面タイプ オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ T大型タイプ 松栄電器 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)能動部品集積回路(IC)汎用ロジック 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります 集積回路(IC)その他関連用品 汎用ロジック マイコン データコンバータIC シェアする マイページ 最近見た商品