Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 370mA, 3.2 x 1.6 x 1.9mm, DLW31SN900SQ2L

Murata SMDコモンモードフィルタ・チョーク, 370mA, 3.2 x 1.6 x 1.9mm, DLW31SN900SQ2L MURATA

仕様●最大直流電流: 370mA●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1.9mm●寸法: 3.2×1.6×1.9mm●許容差: ±25%●最大直流抵抗: 300mΩ●シリーズ: DLW31S●インダクタ構造: 巻線型℃●村田製作所1206 DLW31SシリーズSMDコモンモードチョーク. 小さなパッケージに高インピーダンスを備えた、DLP31Sシリーズコモンモードチョークコイルチップです。 DLP31Sシリーズは、フェライト材技術と膜処理技術を採用し、高周波数範囲において優れた性能を実現します。差動信号ライン用途に最適です。. 小型サイズ、低プロファイル、SMD、3.2×1.6×1.15 mm (許容差: +-0.15 mm) 小型サイズで高コモンモードインピーダンス(550 Ω @ 100 MHz標準) 既存のコモンモードチョークコイルでは抑制不可能だった、高周波ノイズを抑制 DLP31Sは、高結合(結合係数: 最低0.98)のため高速信号伝送の歪みがないので、USBのような差動信号ラインに適しています。. 用途. PC、周辺機器のUSBライン ノートPC、LCDのLVDSライン デジタルカメラなどのデジタルAV機器のUSBライン RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02184808 DLW31SN900SQ2L
オープン
149
164 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする