Neutrik フォーンコネクタ 6.35 mm ケーブルマウント Mono
仕様●オス/メス: オス●サイズ: 6.35 mm●実装タイプ: ケーブルマウント●タイプ: Mono●接続方向: ライトアングル●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: ニッケル●ハウジング材質: ナイロン●定格電圧: 50 V●コンタクト材質: 真鍮●極数: 2
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~