Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0512D
仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRY
定格電力(W)1
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±42
入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数2
内容量1セット(25個)
能動部品 の新着商品
