Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RI-0512S
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり
奥行(mm)10.2
シリーズRI
定格電力(W)2
出力電圧(V)12 dc
入力電圧(V)5  dc
出力電流(mA)167
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5  dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP
実装タイプスルーホール
最低温度(℃)-40
ロードレギュレーション0.15
絶縁電圧(kV)1 dc
出力数1
内容量1セット(42個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~