Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RP-0512D
仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●代表規格:CSA60950-1, EN60950-1, UL60950-1℃●分離式:あり
幅(mm)7.05
シリーズRP
定格電力(W)1
出力電圧(V)±12 dc
入力電圧(V)5 dc
出力電流(mA)±42
入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSIP 7
実装タイプスルーホール
ロードレギュレーション0.2
絶縁電圧(kV)5.2 dc
出力数2
内容量1セット(25個)