ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, 100mA, DTA114EU3HZGT106

ROHM 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, 100mA, DTA114EU3HZGT106 ROHM

仕様●トランジスタタイプ : PNP●最大DCコレクタ電流 : 100mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : -50 V●パッケージタイプ : SOT-323●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02186147 DTA114EU3HZGT106
オープン
669
736 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする