ROHM ROHMの 制御機器 ROHMの 電子部品(オンボード) ROHMの 能動部品 ROHM 差動ラインドライバ 0.87W 表面実装 BD8876FV-E2 ROHM 差動ラインドライバ 0.87W 表面実装 BD8876FV-E2 注文コード 仕様●最大電力 : 0.87W●実装タイプ : 表面実装●標準シングル供給電圧 : →3 → 5.5 V●パッケージタイプ : SSOP-B14●ピン数 : 14●ROHM の出力カップリングコンデンサレスラインアンプには負電圧発生器が内蔵されており、供給電圧から負の電圧を生成します。内蔵負電源 アース基準出力 短絡 / 熱保護機能を内蔵しています RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(2500個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 BD8876FV-E2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 02187021 BD8876FV-E2 オープン ¥339,800 ¥339,800 ¥373,780 (税込) 取扱停止中返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 電子部品(オンボード) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 巻線型可変抵抗器Vishay 1Ω ±10% 100W VISHAY 税込¥13,948~ ¥12,680~ マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E omron(オムロン) 税込¥340~ ¥309~ (9) Telemecanique Sensors, ケーブルスイッチ TELEMECANIQUE SENSORS 税込¥703~ ¥639~ シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 電球 シュナイダーエレクトリック 税込¥7,698 ¥6,998 アンダーソンコネクター用ケーブルパッキング マリンテック 税込¥164 ¥149 バスケットへ アンダーソンコネクタ用シリコン防水キャップ マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ DF63シリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥98 ¥89 バスケットへ AMP3コネクタ1pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタ2pin セット マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ AMP3コネクタのみ マリンテック 税込¥329 ¥299 バスケットへ COBソケット 新光電気 税込¥1,099~ ¥999~ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ COBソケット 新光電気 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ RM15Q形コネクタ プラグ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry Pi 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 3極, 7.5 → 70A, 800 V ac, メス, オレンジ C10-737486-3AS4 AMPHENOL 税込¥4,948~ ¥4,498~ 基板 片面タイプ オーム電機 税込¥208 ¥189 バスケットへ 基板 片面タイプ オーム電機 税込¥153 ¥139 バスケットへ 基板 片面タイプ オーム電機 税込¥318 ¥289 バスケットへ 低圧進相コンデンサ Lタイプ 松栄電器 税込¥3,298~ ¥2,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器電子部品(オンボード)能動部品集積回路(IC)集積回路(IC)その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります 集積回路(IC)その他関連用品 汎用ロジック マイコン データコンバータIC シェアする マイページ 最近見た商品