STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F071RBT6TR

STMicroelectronics マイコン STM32F0, 64-Pin LQFP STM32F071RBT6TR STMicro

仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 64●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 16 kB●SPIチャンネル数 : 2●USARTチャネルの数 : 4●高さ : 1.45mm RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02201468 STM32F071RBT6TR
オープン
3,598
3,958 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする