STマイクロ, 整流ダイオード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキー

STマイクロ,  整流ダイオード, 70mA, 70V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキー STMicro

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-23●最大連続 順方向電流 : 70mA●ピーク逆繰返し電圧 : 70V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 3●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02241745 BAR18FILM
オープン
679
747 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする