STマイクロ, 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 45V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP ショットキー 670mV

STマイクロ,  整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 45V パネルマウント, 4-Pin ISOTOP ショットキー 670mV STMicro

仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 120A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 670mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 900A●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 40 → 240 A. この高電圧ショットキー整流器は、高周波スイッチング電源に適しています。 このデバイスはISOTOPに収められ、二次整流に使用されます。. 特長. ;ul> ;li>無視できるほど低いスイッチング損失 ;/li> ;li>アバランシェ定格 ;/li> ;li>低漏洩電流 ;/li> ;li>漏洩電流と順方向電圧降下の良好なトレードオフ ;/li> ;li>絶縁パッケージ ISOTOP: ;/li> ;/ul> 絶縁電圧: 2500 VRMS 静電容量:45 pF RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02243520 STPS12045TV
オープン
29,980
32,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする