Samtec ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 FTSH-104-01-L-D

Samtec ピンヘッダ 8極 1.27mm 2列 FTSH-104-01-L-D SAMTEC

仕様●シリーズ : FTSH●ピッチ : 1.27mm●極数 : 8●行数 : 2●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●実装タイプ : スルーホール実装●結線方法 : はんだ●コンタクト材質 : リン青銅●定格電流 : 3.4A●テールピン長 : 0.1mm●対応ピン長 : 3.05mm●各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product(TM) (E.L.P.(TM)) ホットプラグ対応バージョンあり(HPTシリーズ) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02472149 FTSH-104-01-L-D
オープン
799
879 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする