曜日別特売

Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.19mm 1列 IPBD-02-S

Samtec 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:4.19mm 1列 IPBD-02-S - SAMTEC
仕様●極数 : 2●行数 : 1●ピッチ : 4.19mm●オス/メス : オス●実装タイプ : ケーブルマウント●シリーズ : IPBD●併用可能製品 : FFCコネクタ, IDCコネクタ, IPBSコネクタ, IPBTコネクタ●接続方向 : ストレート●長さ : 9.3mm●幅 : 7.950mm●ハウジング材質 : PBT●0.165インチPower MateRディスクリートワイヤソケットハウジング0.165インチ(4.19 mm)ピッチ 16 → 24 AWGのPVC又はTeflonRケーブル 極性付き1列 / 2列システム プラスチックラッチRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02476769IPBD-02-S
オープン
539
593(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする