曜日別特売

Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, HDBNC-J-P-gN-RA-BH2

Samtec 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, HDBNC-J-P-gN-RA-BH2 - SAMTEC
仕様●同軸コネクタタイプ BNCコネクタ●実装タイプ PCBマウント●インピーダンス 75Ω●結線方法 スルーホール●接続方向 ライトアングル●適合ケーブル マイクロ波●サイズ スタンダード●バルクヘッド あり●動作周波数 0 to 6GHz●表面処理:本体 金●シリーズ HD-BNC●コンタクト材質 銅合金●表面処理:コンタクト 金●Samtec 75 BNC基板実装ジャック. Samtec製のHD (高密度) 75 BNCジャックシリーズです。 このBNCジャックは、標準BNCの従来型1/4回転バヨネットカップリング機構を搭載しながら、そのサイズを縮小しています。 コンポーネントの基板有効スペースを最大4倍に増やします。 品番末尾EM及びTHでは0 12 GHz、RAタイプでは0 6 GHzにより性能を拡張します。 BNCコネクタには、ストレート ライトアングルタイプを用意しています。. 特長と利点:. EM及びTHタイプで性能を拡張 従来型BNCの質量を20 %軽減 コンパクトなサイズで基板の有効スペースを増やします。. 用途. 計装 放送 セキュリティ 通信RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02469087HDBNC-J-P-gN-RA-BH2
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする