STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 100V, SMCJ48CA-TR
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 100V●最小ブレークダウン電圧 53.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 48V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 100A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●最大逆漏れ電流 1μA●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット(2500個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~