STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオ 100W スルーホール TDA7293V

STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオ 100W スルーホール TDA7293V STMicro

仕様●アンプタイプ : オーディオ●出力タイプ : 1チャンネルモノ●最大電力 : 100W●アンプのクラス : クラスA-B, クラスD●電源タイプ : デュアル電源●パッケージタイプ : MULTIWATT V●ピン数 : 15●入力信号タイプ : シングエンド●出力信号タイプ : シングルエンド●動作温度 Min : 0 ℃mm●クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプション RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(25個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02491959 TDA7293V
オープン
32,980
36,278 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする