STマイクロ, スイッチングダイオード パネルマウント, 45A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V

STマイクロ,  スイッチングダイオード パネルマウント, 45A, 1200V, 絶縁型,エレメント数 2 ISOTOP, 4-Pin 1.9V STMicro

仕様●ダイオード構成 : 絶縁型A●1チップ当たりのエレメント数 : 2●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : ISOTOP●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 4V●最大ダイオードキャパシタンス : 45pF●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 38.2mm●幅 : 24.8mm●高さ : 12.2mm●寸法 : 38.2×24.8×12.2mm●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(10個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02488301 STTH9012TV2
オープン
39,980
43,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする