ワイヤレスステレオヘッドセット

ワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONYワイヤレスステレオヘッドセット - SONY

もっと小さく、もっといい音で。密閉型ソニー完全ワイヤレス史上最小サイズ

付属品ハイブリットイヤーピース(SS、M、LL 各2)、充電ケース [USB Type-Cケーブル非同梱]、保証書型式密閉質量(g)約4.6×2 (イヤーピース(M)含む)出力Bluetooth標準規格 Power Class 1電源Li-ion通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3電池寿命(時間)【連続音声再生時間】 最大8時間 (ASMオン) / 最大11時間 (ASMオフ)、【連続通話時間】 最大5時間 (ASMオン) / 最大5時間 (ASMオフ)充電時間(時間)約1.5充電方式USB充電 (ケース使用)保護SCMS-Tドライバーユニット(Φmm)6通信距離(m)10周波数帯域(GHz)2.4帯 (2.4000~2.4835)伝送帯域(Hz)20~20000 (44.1 kHz sampling)対応コーデックSBC, AAC対応プロファイルA2DP, AVRCP, HFP, HSP内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02499388WF-C510 BCブラック
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02499397WF-C510 WCホワイト
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02499406WF-C510 LCブルー
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02499415WF-C510 YCイエロー
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする