ローム Nチャンネル MOSFET650 V 21 A スルーホール パッケージTO-247N 3 ピン
仕様●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 21 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 650 V●パッケージタイプ: TO-247N●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 158.4 m Ω●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 5.6V●最低ゲートしきい値電圧: 2.7V●最大パワー消費: 103 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: 22 V●幅: 5mm●高さ: 21mm●低オン抵抗 高速スイッチング速度 高速反転リカバリ 並列使用が容易 駆動回路がシンプル 無鉛めっき、RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個