Schaffner EMCフィルタ 単相 30A フランジマウント 5.4 mA Single Stage 6.1W
仕様●最大定格電流: 30A●最大定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: ターミナルブロック●相数: 1●シリーズ: FN350●動作周波数: 400Hz●長さ: 105mm●奥行き: 149.5mm●高さ: 57.6mm●寸法: 105×149.5×57.6mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +100℃●電力損失: 6.1W●EN55011/14/22、IEC950. IEC 60950. 駆動装置用高電力フィルタ. SchaffnerのFN350 1段フィルタは、単相モータ駆動用のコンパクトなフィルタソリューションで、産業用の安全な端子台を備えており、手早く簡単に取り付けられます。低周波域においてコモン及び差動モード減衰の成分値が高く、幅広い単相モータ駆動用途に最適です。IEC60950に適合. 用途. オートメーション装置 電源、SMPS 計測器 オフィス機器
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1箱(10個)
電子部品(オンボード) の新着商品
TE Connectivity 押しボタンスイッチ 3 A モーメンタリ パネルマウント 白
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥3,298~
¥2,998~