STMicroelectronics コンパレータ, 2 → 36 V, CMOS、DL、ECL、MOS、TTL出力 表面実装, 8-Pin SOIC
仕様●コンパレータタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●電源タイプ: ±2電源, 単一電源●出力タイプ: CMOS、DL、ECL、MOS、TTL●回路数: 2●標準応答時間: 1.3μs●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 2 → 36 V●寸法: 5×4×1.25mm●長さ: 5mm●幅: 4mm●高さ: 1.25mm●動作温度 Max: +125 ℃V●コンパレータ、ST Microelectronics. 高速コンパレータ(応答時間が速い) 低消費電力コンパレータ(低動作電流: 210 nA) 耐熱性認定デバイス 車載用グレードのコンパレータは、AEC-Q100及びAEC-Q101の認定を取得
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1袋(20個)
電子部品(オンボード) の新着商品
